HIKVISION製顔認証端末、DS-K1TA70MI-TとDS-K1T671TM-3XFで使用出来るハーネスです。 電源供給:制御信号(アラーム、RS-485、Wiegand(ウィーガンド)、ドアロック) 基板などに接続する接続部は既に圧着されており、ネジ止めやハンダ付けは必要ありません。 ケーブルの各種機能とケーブルの色は貼られているラベルに表記されています。 ワイヤーハーネスの規格はUL規格となっており、推奨される電源ケーブルの直径は22 AWG。他のケーブルの直径が26 AWGとされています。 寸法は画像をご参照下さい。