サイクルスタンド アンカー不要 日本製

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 79825368 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

普通自転車からマウンテンバイクまで対応のアンカー不要の日本製サイクルスタンドです。
タイヤ幅58ミリまで収納できます。
約260ミリの高低差により、ハンドルを上下交互にして駐輪場の省スペース可が可能です。

材質スチール 質量(kg)7 高さ(mm)【車輪受け】(低)130【車輪受け】(高)395 タイプ2台用 組立寸法(mm)590×530×665 間隔(mm)(高低幅)325
注意
※本製品はスタンドのみです。
※アンカーボルトを使用してのコンクリート地への固定はできません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サイクルハウス・サイクルスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする