CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の オフィスインテリア
CONDOR(山崎産業)の 傘・傘立て
CONDOR(山崎産業)の 傘のしずく取り
傘しずく取りNHD用カバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
79825535
品番
YA-88L-OP5
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
傘しずく取りNHD用の未使用時保管用カバー。
上部はメッシュになっており通気性を確保しています。
材質
ポリエステル
幅(mm)
350
色
ブラック
質量(g)
350
奥行(mm)
940