曜日別特売
DL-80221 ハイパワースリングショット ディーエーピーネットワーク 79825701

 

DL-80221 ハイパワースリングショット ディーエーピーネットワーク 79825701
DL-80221 ハイパワースリングショット ディーエーピーネットワーク 79825701
DL-80221 ハイパワースリングショット ディーエーピーネットワーク 79825701
DL-80221 ハイパワースリングショット ディーエーピーネットワーク 79825701
DL-80221 ハイパワースリングショット ディーエーピーネットワーク 79825701
DL-80221 ハイパワースリングショット ディーエーピーネットワーク 79825701
DL-80221 ハイパワースリングショット ディーエーピーネットワーク 79825701

ハイパワースリングショット

商品レビューを投稿する
取扱停止中地域運賃
内容量
1個
注文コード
79825701
品番
DL-80221
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

命中率を高めるアームを搭載したハイパワースリングショット。安定した照準で狙いやすく、田畑を荒らす害鳥獣対策に最適です。扱いやすい設計で初心者でも簡単に使用可能。合金製のしっかりした本体と強力なゴムにより高い耐久性とパワーを実現し、昔ながらのパチンコ遊びも楽しめます。

用途
田畑を荒らす害鳥獣の撃退に。アウトドアやレジャーでの的当て遊びに。
質量(g)
477
寸法(cm)
18×11×4
注意
※人や動物に向けて使用しないでください(重大なケガや事故の原因となります)。周囲の安全を十分に確認してから使用してください。弾の跳ね返り(リバウンド)に注意してください。使用時は保護メガネ等の安全装備の着用を推奨します。ゴム部分は消耗品のため、劣化や亀裂がある場合は使用しないでください。子どもの手の届かない場所に保管してください。使用目的(害鳥獣対策など)以外での不適切な使用はしないでください。法令や地域のルールに従って使用してください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防鳥・防獣用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする