F-S-UCFM201D1/L791-S ステンレスシリーズベアリングユニット ひしフランジ形ユニットF-S-UCFM2形 カバーなし NTN(エヌティーエヌ) 79827206

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

F-S-UCFM201D1/L791-S ステンレスシリーズベアリングユニット ひしフランジ形ユニットF-S-UCFM2形 カバーなし NTN(エヌティーエヌ) 79827206
F-S-UCFM201D1/L791-S ステンレスシリーズベアリングユニット ひしフランジ形ユニットF-S-UCFM2形 カバーなし NTN(エヌティーエヌ) 79827206

ステンレスシリーズベアリングユニット ひしフランジ形ユニットF-S-UCFM2形 カバーなし

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個軸径(Φmm)12グリース記号L791注文コード79827206品番F-S-UCFM201D1/L791-S
参考基準価格(税別)¥15,300販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

製品全体をステンレス製とし、鋳鉄製に比べ、優れた耐食性を有しています。
軸受箱にゴムシール付きステンレス鋼板製カバーまたは閉じステンレス鋼板製カバーを装着することにより、優れた防塵性が得られ、水滴や粉塵が直接軸受に接触することを防止します。(カバーの有無・種類は各製品仕様をご確認ください。)
軸受箱はNTN独自の鋳造法により、鋳肌面が滑らかで、異物が固着しにくいため衛生的です。

用途食品機械、包装機械など、耐食性が求められるクリーンな環境での使用に適しています。軸径(Φmm)12形状ひしフランジ形カバーなし寸法L(mm)60寸法H(mm)112寸法A(mm)25.5寸法N(mm)12寸法J(mm)90寸法A1(mm)10寸法A2(mm)15給油給油式グリース記号L791RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(3.05MB)
注意
※低発塵用途には適していません。
※カバーなし製品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする