※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
堺トレード
壁取付棚 FOLDA
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
79828117
品番
FL-300-BL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
単体でも横並び・段違いでも自由なレイアウトで空間を引き立たせる「魅せる収納」なシェルフです。
用途
リビング・キッチン・洗面所など
セット内容
製品本体1、壁面取付ブラケット3、壁取付ネジ(4×40 皿 タッピンネジ)3、専用位置出し型紙1、樹脂プラグ3
材質
アルミ
厚さ(mm)
【取付下地】12~
耐荷重(kg)
5
本体寸法(mm)
300×120×80
注意
※必ず付属の取扱・施工説明書を確認の上ご使用してください。