曜日別特売
FL-300-GL 壁取付棚 FOLDA 堺トレード 79828160

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FL-300-GL 壁取付棚 FOLDA 堺トレード 79828160
FL-300-GL 壁取付棚 FOLDA 堺トレード 79828160
FL-300-GL 壁取付棚 FOLDA 堺トレード 79828160
FL-300-GL 壁取付棚 FOLDA 堺トレード 79828160

壁取付棚 FOLDA

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79828160
品番
FL-300-GL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
¥4,898

単体でも横並び・段違いでも自由なレイアウトで空間を引き立たせる「魅せる収納」なシェルフです。

用途
リビング・キッチン・洗面所など
セット内容
製品本体1、壁面取付ブラケット3、壁取付ネジ(4×40 皿 タッピンネジ)3、専用位置出し型紙1、樹脂プラグ3
材質
アルミ
厚さ(mm)
【取付下地】12~
耐荷重(kg)
5
本体寸法(mm)
300×120×80
注意
※必ず付属の取扱・施工説明書を確認の上ご使用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「棚柱・棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする