F-S-UCTM210D1/L791-S ステンレスシリーズベアリングユニット テークアップ形ユニット F-S-UCTM2形カバーなし NTN(エヌティーエヌ) 79828186

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

F-S-UCTM210D1/L791-S ステンレスシリーズベアリングユニット テークアップ形ユニット F-S-UCTM2形カバーなし NTN(エヌティーエヌ) 79828186
F-S-UCTM210D1/L791-S ステンレスシリーズベアリングユニット テークアップ形ユニット F-S-UCTM2形カバーなし NTN(エヌティーエヌ) 79828186

ステンレスシリーズベアリングユニット テークアップ形ユニット F-S-UCTM2形カバーなし

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個軸径(Φmm)50グリース記号L791注文コード79828186品番F-S-UCTM210D1/L791-S
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は39,980円となります。
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥51,900販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

製品全体をステンレス製とし、鋳鉄製に比べ、優れた耐食性を有しています。
軸受箱にゴムシール付きステンレス鋼板製カバーまたは閉じステンレス鋼板製カバーを装着することにより、優れた防塵性が得られ、水滴や粉塵が直接軸受に接触することを防止します。(カバーの有無・種類は各製品仕様をご確認ください。)
軸受箱はNTN独自の鋳造法により、鋳肌面が滑らかで、異物が固着しにくいため衛生的です。

用途食品機械、包装機械など、耐食性が求められるクリーンな環境での使用に適しています。軸径(Φmm)50形状テークアップ形カバーなし寸法L(mm)147寸法H(mm)116寸法L1(mm)92寸法A(mm)49寸法r(mm)55寸法L2(mm)17寸法L3(mm)72寸法N(mm)29寸法A1(mm)16寸法H1(mm)102寸法H2(mm)74寸法N1(mm)20寸法A2(mm)37寸法N2(mm)49給油給油式グリース記号L791RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(3.05MB)
注意
※低発塵用途には適していません。
※カバーなし製品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする