a36553 EK-ZERO 500ml クロス・詰め替えボトルセット ファミリー・ライフ 79828781

a36553 EK-ZERO 500ml クロス・詰め替えボトルセット ファミリー・ライフ 79828781
a36553 EK-ZERO 500ml クロス・詰め替えボトルセット ファミリー・ライフ 79828781
a36553 EK-ZERO 500ml クロス・詰め替えボトルセット ファミリー・ライフ 79828781
a36553 EK-ZERO 500ml クロス・詰め替えボトルセット ファミリー・ライフ 79828781
a36553 EK-ZERO 500ml クロス・詰め替えボトルセット ファミリー・ライフ 79828781
a36553 EK-ZERO 500ml クロス・詰め替えボトルセット ファミリー・ライフ 79828781
a36553 EK-ZERO 500ml クロス・詰め替えボトルセット ファミリー・ライフ 79828781
a36553 EK-ZERO 500ml クロス・詰め替えボトルセット ファミリー・ライフ 79828781
a36553 EK-ZERO 500ml クロス・詰め替えボトルセット ファミリー・ライフ 79828781

EK-ZERO 500ml クロス・詰め替えボトルセット

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
79828781
品番
a36553
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
¥6,398

水なしで洗車とコーティングを同時に行うことができます。
汚れとゴミを瞬時に浮かし、さらに専用のマイクロファイバークロスで拭き取ることで汚れとゴミを瞬時に吸着します。そのため、1回の拭き取りで洗車からコーティングまでが完了します。
傷が入るリスクを軽減…摩擦回数を減らすことで車のボディに傷が入るリスクを軽減することができます。
場所を選ばずどこでも洗車…駐車スペースがあればいつでも、すぐ洗車が可能です。また、水を使わず経済的に洗車をすることができます。
手間なく簡単にお手入れ…ボディはもちろん、ガラス、樹脂部品、アルミホイール、内装の樹脂部分にもご使用いただけます。
ツヤ出し・撥水効果の持続性抜群…洗車と同時に表面に強固な被膜が形成され、ツヤ・光沢が出てきます。

用途
汚れ落とし、撥水、艶出し等
成分
EK-ZERO:ポリシロキサン、石油系溶剤、界面活性剤、他
セット内容
EK-ZERO 500ml、EK-クロス、EK-ZERO 500ml詰め替えボトル
材質
クロス:超極細繊維マイクロファイバークロス
質量(g)
スプレーボトル:(約)509、詰替ボトル:(約)500、クロス:(約)53
内容量(mL)
スプレーボトル:(約)500、詰替ボトル:(約)500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
スプレーボトル:(約)6.5×6.5×22、詰替ボトル:(約)6.5×6.5×19、クロス:(約)40×40×0.5
危険物の類別
非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする