曜日別特売
270611011 吸音パネル 大 4枚組 萩原 79828878

※使用例

270611011 吸音パネル 大 4枚組 萩原 79828878
270611011 吸音パネル 大 4枚組 萩原 79828878
270611011 吸音パネル 大 4枚組 萩原 79828878
270611011 吸音パネル 大 4枚組 萩原 79828878
270611011 吸音パネル 大 4枚組 萩原 79828878
270611011 吸音パネル 大 4枚組 萩原 79828878
270611011 吸音パネル 大 4枚組 萩原 79828878
270611011 吸音パネル 大 4枚組 萩原 79828878
270611011 吸音パネル 大 4枚組 萩原 79828878
270611011 吸音パネル 大 4枚組 萩原 79828878
270611011 吸音パネル 大 4枚組 萩原 79828878
270611011 吸音パネル 大 4枚組 萩原 79828878
270611011 吸音パネル 大 4枚組 萩原 79828878
270611011 吸音パネル 大 4枚組 萩原 79828878
270611011 吸音パネル 大 4枚組 萩原 79828878
270611011 吸音パネル 大 4枚組 萩原 79828878

吸音パネル 大 4枚組

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
ライトブラウン
内容量1個(4枚)注文コード79828878品番270611011
参考基準価格(税別)¥13,627販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

壁をおしゃれにDIYできる吸音ウォールパネル

用途
工事不要・簡単施工でお部屋の壁をおしゃれにできる吸音パネル IPANELLA(イパネッラ)。裏面の吸音材が気になる生活音を吸音してくれるので、話し声やペットの鳴き声、テレビ・オーディオの音量など家庭内での気になる『音』の対策に。おしゃれな木目でお部屋のイメージをガラリと変えられ、壁を原状回復できる施工方法もあるため、賃貸にお住まいの方でも気軽にお使いいただけます。
厚さ(mm)
21
ライトブラウン
寸法(cm)
約1200×300mm(噛み合わせ幅約5mmを含む)
機能
-
滑り止め効果
-
組成
表面:突板 (人工) 中材:繊維板 裏面(吸音材):不織布
注意
・はがせる簡易施工の場合、パネルにフックなどを取り付け、物を引っ掛けたりなど荷重のかかることはしないでください。・パネルを壁に立てかけたり縦に置いたりしないでください。曲がりや反りが発生し、パネルが浮く原因になります。必ず平置きで保管してください。・吸音効果を得る場合は壁面全面に貼ってください。・両面テープのみで貼る場合は吸音材の不織布と貼る壁面にも合わせた強力で厚さのあるテープをご用意いただき、しっかり圧着してください。・当製品は屋内用です。屋外の壁面にはご使用になれません。・壁面用となります。床面への施工はできません。・屋外、浴室、水回りにはご使用できません。・ロットにより色に多少の違いがある場合があります。・同じお部屋への施工の場合は必要量を同時にご注文いただくことをおすすめいたします。・自然の素材を使用しているため、季節、天候により、色や質量の違いが出る場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

下地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする