ASSIST[測定用品]
サンドテップ クリアータイプ
床面のイメージを壊さずに滑り止め効果を得ることができます。
用途
磨き仕上げの御影石、大理石、テラゾーなどに。(但し、目地には剥がれるため取り付けしないでください)
仕様
土足用
トラスコ品番
217-0679
幅(mm)
100
色
クリア
長さ(m)
15
内容量
1巻
注意
※人造研磨材を使用しておりますので、素足に直接触れると怪我をする場合があります。
※長時間、水に浸かる場所は不向きです。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07624211
17-3100
¥
49,000
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください