内壁・天井用 遮熱不燃シート
建物の壁や天井に内張りすることで輻射熱を反射し、室内の温度上昇を防ぎます。
熱の出入りを軽減するため空調効率が高まり、節電に効果的です。
国土交通大臣不燃認定品のシートを使用しています。
両面アルミによる遮熱性(簡易遮熱BOXで最大13.6℃の温度差/社内データ)
優れた耐熱性(瞬間耐熱温度:約400℃)
厚み違いのアルミ箔による優れた電磁波シールド性です(1GHZの周波数帯では約80dBの遮蔽効果)
施工場所の寸法に合わせて、複数枚を組み合わせてお使いいただけます。
カッターやはさみ等で容易にカット出来ます。
表裏がツヤあり・ツヤ消しになっており、どちら向きでもご使用いただけます。
- 用途
- 内壁・天井用遮熱材に。
耐熱性が高く防火用シート材に。
電磁波シールド性があるので電波干渉を嫌う施設のシールド材に。
- トラスコ品番
- 621-6075
- 厚さ(mm)
- 0.2(±0.02)
- 長さ(m)
- 2.5
- ハトメ数
- 14
- ハトメピッチ(cm)
- 45.0×50.0
- 幅(m)
- 0.9
- 瞬間耐熱温度(℃)
- 約400
- 内容量
- 1箱(5枚)
注意
※素材の特性上、シワが入った状態でのお届けとなります(美観要求は不適)。※作業時はサングラスや手袋等の保護具をご使用ください。
※廃棄される際は、下記の方法で処理してください。
※1)廃棄物処理法、都道府県条例等に従ってください。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
内装資材 の新着商品
カテゴリ
















