※使用例
萩原
吸音パネル 大 4枚組
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ダークブラウン
ライトブラウン
ベージュ/ナチュラル
ナチュラル
ベージュ/ライトブラウン
ブラウン
ダークブラウン
全6種類を一覧で見る
内容量
1個(4枚)
注文コード
79828930
品番
270611013
参考基準価格(税別)
¥13,627
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
壁をおしゃれにDIYできる吸音ウォールパネル
用途
工事不要・簡単施工でお部屋の壁をおしゃれにできる吸音パネル IPANELLA(イパネッラ)。裏面の吸音材が気になる生活音を吸音してくれるので、話し声やペットの鳴き声、テレビ・オーディオの音量など家庭内での気になる『音』の対策に。おしゃれな木目でお部屋のイメージをガラリと変えられ、壁を原状回復できる施工方法もあるため、賃貸にお住まいの方でも気軽にお使いいただけます。
色
ダークブラウン
厚さ(mm)
21
寸法(cm)
約1200×300mm(噛み合わせ幅約5mmを含む)
機能
-
滑り止め効果
-
組成
表面:突板 (人工) 中材:繊維板 裏面(吸音材):不織布
注意
・はがせる簡易施工の場合、パネルにフックなどを取り付け、物を引っ掛けたりなど荷重のかかることはしないでください。・パネルを壁に立てかけたり縦に置いたりしないでください。曲がりや反りが発生し、パネルが浮く原因になります。必ず平置きで保管してください。・吸音効果を得る場合は壁面全面に貼ってください。・両面テープのみで貼る場合は吸音材の不織布と貼る壁面にも合わせた強力で厚さのあるテープをご用意いただき、しっかり圧着してください。・当製品は屋内用です。屋外の壁面にはご使用になれません。・壁面用となります。床面への施工はできません。・屋外、浴室、水回りにはご使用できません。・ロットにより色に多少の違いがある場合があります。・同じお部屋への施工の場合は必要量を同時にご注文いただくことをおすすめいたします。・自然の素材を使用しているため、季節、天候により、色や質量の違いが出る場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません