F-FSM-UCPM203/LP03 ステンレスシリーズベアリングユニット ピロー形ユニット F-FSM-UCPM2形 NTN(エヌティーエヌ) 79829069

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

F-FSM-UCPM203/LP03 ステンレスシリーズベアリングユニット ピロー形ユニット F-FSM-UCPM2形 NTN(エヌティーエヌ) 79829069
F-FSM-UCPM203/LP03 ステンレスシリーズベアリングユニット ピロー形ユニット F-FSM-UCPM2形 NTN(エヌティーエヌ) 79829069

ステンレスシリーズベアリングユニット ピロー形ユニット F-FSM-UCPM2形

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個軸径(Φmm)17グリース記号LP03注文コード79829069品番F-FSM-UCPM203/LP03
参考基準価格(税別)¥21,490販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

製品全体をステンレス製とし、鋳鉄製に比べ、優れた耐食性を有しています。
軸受箱にゴムシール付きステンレス鋼板製カバーまたは閉じステンレス鋼板製カバーを装着することにより、優れた防塵性が得られ、水滴や粉塵が直接軸受に接触することを防止します。(カバーの有無・種類は各製品仕様をご確認ください。)
軸受箱はNTN独自の鋳造法により、鋳肌面が滑らかで、異物が固着しにくいため衛生的です。

用途食品機械、包装機械など、耐食性が求められるクリーンな環境での使用に適しています。軸径(Φmm)17形状ピロー形カバー片側閉じステンレス鋼板製カバー仕様寸法L(mm)120寸法H(mm)33.3寸法L1(mm)42寸法A(mm)30寸法N(mm)12寸法J(mm)95寸法H1(mm)11寸法H2(mm)64寸法N1(mm)14給油無給油式グリース記号LP03RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(3.05MB)
注意
※低発塵用途には適していません。
※片側閉じステンレス鋼板製カバー仕様です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする