※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個軸径(Φmm)50グリース記号L791注文コード79829446品番F-FSM-UCTM210D1/L791
参考基準価格(税別)¥55,660販売価格(税込)¥46,178販売価格(税別)
製品全体をステンレス製とし、鋳鉄製に比べ、優れた耐食性を有しています。
軸受箱にゴムシール付きステンレス鋼板製カバーまたは閉じステンレス鋼板製カバーを装着することにより、優れた防塵性が得られ、水滴や粉塵が直接軸受に接触することを防止します。(カバーの有無・種類は各製品仕様をご確認ください。)
軸受箱はNTN独自の鋳造法により、鋳肌面が滑らかで、異物が固着しにくいため衛生的です。