日本製紙クレシア
日本製紙クレシアの メガネ・ゴーグル・防災面
日本製紙クレシアの 安全メガネ
日本製紙クレシアの 2眼型 メガネ
保護めがね
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(12個)
注文コード
79830959
品番
V30ネメシス
参考基準価格(税別)
¥13,800
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
高いフィット性でズリ落ちを防止できる、スポーティパフォーマンスモデル
形状
2眼型
幅(mm)
180
高さ(mm)
42
質量(g)
27
適合規格
ANSI Z87.1
レンズ
ポリカーボネート
機能
UVカット、曇り止め、鼻パッド有
紫外線カット
0.999