140L-T オートヒンジ 100シリーズ 143T型 空丁番 室内ドア用 日東工器 79831300

140L-T オートヒンジ 100シリーズ 143T型 空丁番 室内ドア用 日東工器 79831300
140L-T オートヒンジ 100シリーズ 143T型 空丁番 室内ドア用 日東工器 79831300
140L-T オートヒンジ 100シリーズ 143T型 空丁番 室内ドア用 日東工器 79831300
140L-T オートヒンジ 100シリーズ 143T型 空丁番 室内ドア用 日東工器 79831300
140L-T オートヒンジ 100シリーズ 143T型 空丁番 室内ドア用 日東工器 79831300

オートヒンジ 100シリーズ 143T型 空丁番 室内ドア用

商品レビューを投稿する
10日以内出荷10日以内出荷とは
内容量1個注文コード79831300品番140L-T
参考基準価格(税別)¥10,600販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

100シリーズ 143T型オートヒンジ丁番の、ヒンジが入っていない空丁番になります。
100シリーズ 143T型オートヒンジと一緒にご使用ください。
・シンプルなデザイン:ドアの外観がきれいに仕上がり、シンプルで美しいデザインはあらゆるドアにマッチします。
・広い使用範囲:他のドアクローザを使用することが難しいアーチドアや上框が無いドアなどにも使えます。
・充分な閉扉力:100・200シリーズ品は強弱2つのスプリングとその切換機構(クラッチ)の使用により、小型ながら充分な閉扉力を持っています。
・取付けが簡単:取付けは普通の丁番とまったく同じ。手間がかからず簡単です。

シルバーストップ角度なし適合扉鋼製ドア適合扉質量(kg)60以下ストップ機構なし最大開扉角度(°)180°右または左一方開き適合ドアサイズW900以下×H2100以下×D30以上
注意

※こちらの商品空丁番です。ヒンジは入っていないのでご注意ください。
※空丁番のみでのご使用はしないで下さい。
※表面処理は、メラミン樹脂焼付塗装となります。
※本製品は、枠・ドア側羽根にタップ穴を設けたものです。
※M6ネジ5本取付が標準です。羽根取付部分には、補強材として「ヒンジのチリに合わせて羽根が平行になる様に」十分な補強材を枠およびドア側に厚さ3.2mm、長さ300mm以上で確実に固定してください。また補強材を直接躯体に固定してください。
※防火ドアにご使用する際は、必ずストップなし(右:143R-T、左:143L-T)をご使用ください。
※戸先のチリは、必ず5mm以上お取りください。
※180°以上開かないように、戸当りを必ず設けてください。戸当りは、戸先側が当る様設置してください。
※取付ネジ(M6)は付属されませんのでご用意ください。
※手で無理にドアを閉じないでください。
※丁番の羽根を曲げたり、風の強い場所でのご使用はお避けください。
※丁番型PCシリーズは、浴室・サウナ室など高温・多湿の場所でのご使用はお避けください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする