サーモポート
シース標準センサ
TKS-23120M
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79831337
品番
TKS-23120M
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
キャリブレーションサーモ標準セットのセンサです。
適合本体
TP-500HT(サーフェスサーモ)/TP-500KT(キャリブレーションサーモ)
ケーブル長(m)
K熱電対補償導線約1
センサー
【検知部】Φ2.3、長さ120、先端丸形状
測定温度範囲(℃)
-50~300
防水保護等級
4
防水性
JISC0920-2003
測定精度(℃)
K熱電対 クラス2