サーモポート
表面高温用センサ
HKS-15300R
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79831441
品番
HKS-15300R
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
適合本体
TP-500HT(サーフェスサーモ)/TP-500KT(キャリブレーションサーモ)
ケーブル長(m)
K熱電対補償導線約1
センサー
【検知部】直径Φ17、長さ300
測定温度範囲(℃)
0~600
防水性
非防水
測定精度(℃)
K熱電対 クラス2