曜日別特売
TP-100MR・Pro(Fセット) 防水ハンディ温度計 サニタリーサーモ(R)プロ(Fセット) サーモポート 79831730

防水ハンディ温度計 サニタリーサーモ(R)プロ(Fセット)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79831730
品番
TP-100MR・Pro(Fセット)
参考基準価格(税別)¥25,800販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
¥24,980

プロ仕様の温度計サニタリーサーモ・プロ
シリコンプロテクタ装着でがっちりガード
本体を落下による衝撃から守ります。
本体を汚れから守り、永くご使用することができます。
暑さ2ミリのシリコンゴム製のため、損傷しにくく異物混入の心配もありません。

付属品
取扱説明書1枚、単四アルカリ電池2本、センサ(TSP-100・Pro)1本、ネックストラップ1本、本体ビニールカバー1枚、シリコンラバープロテクタ(装着済)
仕様
センサ測定温度精度(℃):-50~-10(±2、-9.9~-0.13(±1、0.0~70.0(±0.5、70.1~110.0(±0.7
材質
本体(抗菌ABS樹脂)、液晶部(ポリカーボネイト樹脂)、シリコンラバープロテクタ(シリコンゴム)、センサ検知部(ステンレス製)、センサ握り手部(シリコンゴム)
寸法(mm)
検知部:先端Φ2、根元Φ3、L=110、先トガリ
電源(V)
単四型乾電池2本(マンガンまたはアルカリ)DC1.5X2本、充電式乾電池 DC1.2X2本 使用可能
コード長さ(m)
約1
表示分解能
0.1℃(-10℃以下、200℃以上は分解能1℃)
温度測定範囲(℃)
センサ:-50~280
サンプリング
表示:約1秒
表示機能
HOLD(表示値固定)機能、最高温度メモリ、最低温度メモリ、ローバッテリマーク、オートパワーオフ機能(30分)
表示範囲(℃)
-56~360(-9.9~199.9)
使用環境温度(℃)
-10~60
電池寿命
連続使用約2000時間以上(約3カ月以上)、充電式乾電池使用時は連続時間200時間
温度表示精度
本体精度±0.1℃(分解能1℃のときは±1℃)総合精度は接続するセンサにより異なる
防水性
JIS C0920-2003 保護等級7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする