EJSB-300 シェラカップ・ボウル18cm よこやま 79832220

 

EJSB-300 シェラカップ・ボウル18cm よこやま 79832220
EJSB-300 シェラカップ・ボウル18cm よこやま 79832220

シェラカップ・ボウル18cm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個(1600mL)
注文コード
79832220
品番
EJSB-300
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
¥2,798

400ml、800ml、1200ml目盛付

材質
18-8ステンレス
寸法(mm)
約190×278×H80
容量(L)
約1.6
総質量(kg)
約0.26

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする