NLFB-250H マグボトル400ml(アイボリー) よこやま 79832256

 

NLFB-250H マグボトル400ml(アイボリー) よこやま 79832256
NLFB-250H マグボトル400ml(アイボリー) よこやま 79832256
NLFB-250H マグボトル400ml(アイボリー) よこやま 79832256

マグボトル400ml(アイボリー)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個(400mL)
注文コード
79832256
品番
NLFB-250H
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
¥2,298
材質
ステンレス鋼(二重構造)
寸法(mm)
約58×208
色
アイボリー
容量(mL)
約400
表面処理
焼付塗装
保温効力(℃)
69以上(6時間)
保冷効力(℃)
8以下(6時間)
総質量(kg)
約0.22

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする