※商品イメージ
N.B.A.A
N.B.A.Aの 理美容小物
N.B.A.Aの ヘアブラシ・コーム
N.B.A.Aの ロール・スケルトン・セット用ブラシ
ソフトロールブラシ ナチュラルウッド
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
行数
15行
注文コード
79833120
品番
NB-BSN45
参考基準価格(税別)
¥6,700
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
この商品は
行数
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
柄:天然木、毛:純豚毛
寸法(mm)
全長:約225、直径:約45
行数
15行