MK(丸喜金属本社)
MK(丸喜金属本社)の 建具金物
MK(丸喜金属本社)の ドア・扉金物
MK(丸喜金属本社)の 門扉固定
ニューフランス落
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79834477
品番
S-360N 151
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
¥
959
バスケットに入れる
扉のアンダーカットなどに合わせ、心棒がスライドします。
用途
木製扉の固定に。
付属品
皿木ねじ
トラスコ品番
251-9052
材質
ステンレス(SUS304)、表面仕上:ヘアライン
全長(mm)
167
寸法L(mm)
150
寸法L1(mm)
29
寸法t(mm)
2
寸法D1(mm)
Φ8
寸法W(mm)
22.5
寸法t1(mm)
1
スライド幅(mm)
心棒:2段式(17、27)