S-360N 301 ニューフランス落 MK(丸喜金属本社) 79834486 S-360N 301 ニューフランス落 MK(丸喜金属本社) 79834486 S-360N 301 ニューフランス落 MK(丸喜金属本社) 79834486

ニューフランス落

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 79834486 品番 S-360N 301
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

扉のアンダーカットなどに合わせ、心棒がスライドします。

用途木製扉の固定に。 付属品皿木ねじ トラスコ品番251-9051 材質ステンレス(SUS304)、表面仕上:ヘアライン 全長(mm)317 寸法L(mm)300 寸法L1(mm)29 寸法t(mm)2 寸法D1(mm)Φ8 寸法W(mm)22.5 寸法P(mm)106 寸法P1(mm)14 寸法t1(mm)1 スライド幅(mm)心棒:1段式(17)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「門扉固定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする