アラオ
アラオの マスカー/養生シート・養生ボード
アラオの 養生シート/カバー
アラオの 養生カバー
アンカーラッパ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79834757
品番
AR-2895
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥87
販売価格(税別)
¥
79
バスケットに入れる
発泡スチロールのため、軽くて取り付けが簡単です。
用途
アンカーボルト台直し用に。
トラスコ品番
489-7099
材質
発泡スチロール
色
白
高さ(mm)
100
外形寸法(mm)
70(50)
適合アンカー
16〜25mm