AR-4113 段差スロープ アラオ 79834818 AR-4113 段差スロープ アラオ 79834818

段差スロープ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 79834818 品番 AR-4113
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298

様々な敷き鉄板の厚みに対応できます。ちょっとした段差を解消でき、歩行者、自転車への配慮ができます。

トラスコ品番489-7561 材質塩化ビニール 黄色 高さ(mm)30 タイプコーナー形 奥行(mm)255 間口(mm)- 縦(mm)255 横(mm)255
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「段差プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする