曜日別特売
SR-4007 スタンダードブルゾン SR-4007 EvenRiver 79835625

着用例(ブルゾンのみ)

SR-4007 スタンダードブルゾン SR-4007 EvenRiver 79835625
SR-4007 スタンダードブルゾン SR-4007 EvenRiver 79835625

スタンダードブルゾン SR-4007

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
色アイボリー
サイズM
内容量1着注文コード79835625品番SR-4007
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
¥5,398

無駄を省いたデザインと、天然素材ならではのタフな素材感が特徴のロングセラー作業ブルゾンです。
ソフトな肌触りの中肉綿100%素材を使用しており、汗をよく吸って火に強いのが特徴です。
シンプルなスタイルで、幅広い年代・職種で着用できます。
両胸ポケット、右ファスナー付き、左腕ペン差し、両サイドポケットを装備しています。
同シリーズのカーゴパンツ(SR-4002)、スラックス(SR-4003)とのセットアップも可能です。

色
アイボリー
サイズ
M
胸囲(cm)
110
肩幅(cm)
45
袖丈(cm)
61
着丈(cm)
61
素材
綿 100%
注意
※サイズは商品の実寸を平置きで計測しております。
※繊維製品ですので2cm前後の誤差が出る場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする