曜日別特売
SR-6007 ストレッチエアーライトブルゾン SR-6007 EvenRiver 79835729

着用例(ブルゾンのみ1)

SR-6007 ストレッチエアーライトブルゾン SR-6007 EvenRiver 79835729
SR-6007 ストレッチエアーライトブルゾン SR-6007 EvenRiver 79835729
SR-6007 ストレッチエアーライトブルゾン SR-6007 EvenRiver 79835729

ストレッチエアーライトブルゾン SR-6007

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
色インディゴ
サイズ4L
内容量1着注文コード79835729品番SR-6007
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
¥5,798

「エアーライトシリーズ」の良さはそのままにスタイリッシュなスリムシルエットにストレッチ機能を追加した軽くて柔らかく、動きやすさが人気のライト長袖シャツです。
一年を通して着用できる薄手の素材としても親しまれていますが、特に春夏シーズンに適した生地感です
世代を問わずカジュアルな普段着としても、作業服としても違和感のないデザインです。
同シリーズのカーゴパンツ(SR-6002)とのセットアップも可能です。

色
インディゴ
サイズ
4L
胸囲(cm)
114
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
63
着丈(cm)
64
素材
綿 84% / ポリエステル15% / ポリウレタン1%
注意
※サイズは商品の実寸を平置きで計測しております。
※繊維製品ですので2cm前後の誤差が出る場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする