曜日別特売
SR-4002 スタンダードカーゴパンツ SR-4002 EvenRiver 79835747

着用例(パンツのみ)

SR-4002 スタンダードカーゴパンツ SR-4002 EvenRiver 79835747
SR-4002 スタンダードカーゴパンツ SR-4002 EvenRiver 79835747

スタンダードカーゴパンツ SR-4002

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
色ネイビー
股下(cm)80
サイズ(cm)82
内容量1本注文コード79835747品番SR-4002
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
¥4,398

無駄を省いたデザインと、天然素材ならではの快適さが特徴のオールシーズン対応型作業ズボンです。
ソフトな肌触りの中肉綿100%素材を使用しており、汗をよく吸って火に強いのが特徴です。
ベーシックな外観ながら、機能的な多機能ポケットを配置しており、仕事での利便性が確保されています。
シンプルなデザインにより、作業現場だけでなくアウトドアやレジャーなど、年代を問わず幅広いシーンで活用できます。
同シリーズのブルゾン(SR-4007)、シャツ(SR-4006)とのセットアップも可能です。

色
ネイビー
サイズ(cm)
82
股下(cm)
80
素材
綿 100%
注意
※サイズは商品の実寸を平置きで計測しております。
※繊維製品ですので2cm前後の誤差が出る場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする