曜日別特売
SR7002 フレイムレジスタントカーゴ SR7002 EvenRiver 79835975

着用例1(パンツのみ)

SR7002 フレイムレジスタントカーゴ SR7002 EvenRiver 79835975
SR7002 フレイムレジスタントカーゴ SR7002 EvenRiver 79835975
SR7002 フレイムレジスタントカーゴ SR7002 EvenRiver 79835975
SR7002 フレイムレジスタントカーゴ SR7002 EvenRiver 79835975
SR7002 フレイムレジスタントカーゴ SR7002 EvenRiver 79835975
SR7002 フレイムレジスタントカーゴ SR7002 EvenRiver 79835975
SR7002 フレイムレジスタントカーゴ SR7002 EvenRiver 79835975
SR7002 フレイムレジスタントカーゴ SR7002 EvenRiver 79835975

フレイムレジスタントカーゴ SR7002

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
色ディープネイビー
股下(cm)80
サイズ(cm)82
内容量1本注文コード79835975品番SR7002
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
¥5,998

様々な年代や体型の方が無理なく着こなせる細すぎないちょうど良い太さのカーゴパンツです。
綿100%素材に難燃加工を施しました。火の粉が飛んでも燃え広がりにくく、ハードワークにも耐えうる頑丈さが特徴です。

色
ディープネイビー
サイズ(cm)
82
股下(cm)
80
素材
綿 100%
注意
※難燃加工は「燃え広がりにくい」加工であり、完全に「燃えない」ということではありません。火のそばでの着用には十分にご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする