曜日別特売
US-1107 フィッシャーストライプブルゾン US-1107 EvenRiver 79836167

着用例(ブルゾンのみ)

US-1107 フィッシャーストライプブルゾン US-1107 EvenRiver 79836167
US-1107 フィッシャーストライプブルゾン US-1107 EvenRiver 79836167

フィッシャーストライプブルゾン US-1107

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
色アーミーグレー
サイズM
内容量1着注文コード79836167品番US-1107
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
¥5,898

高い耐久性とスタイリッシュなデザインを両立した通年・秋冬用のワークジャケットです。
強度の高い高品質なヘリンボン綿100%素材を使用しており、過酷な作業現場のハードユースにも耐えるタフさを持っています。
洗練されたヨーロピアンテイストが特徴です。カジュアルな普段着としても着用できる高い完成度を誇ります。

色
アーミーグレー
サイズ
M
胸囲(cm)
111
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
63
素材
綿 100%
注意
※サイズは商品の実寸を平置きで計測しております。
※繊維製品ですので2cm前後の誤差が出る場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする