曜日別特売
USD302 ストレッチブラストカーゴ USD302 EvenRiver 79836176

単体画像

USD302 ストレッチブラストカーゴ USD302 EvenRiver 79836176
USD302 ストレッチブラストカーゴ USD302 EvenRiver 79836176

ストレッチブラストカーゴ USD302

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ3L(90)
内容量1本注文コード79836176品番USD302
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
¥4,598

ヨーロッパ的スタイリッシュなスリムスタイルの10オンスのストレッチデニムです。
3D立体裁断で丈夫さと動きやすさを両立させたカーゴパンツです。
同シリーズのブルゾン(USD307)とのセットアップも可能です。

サイズ
3L(90)
色
ブラスト
股下(cm)
80
素材
綿 99% / ポリウレタン1%
注意
※サイズは商品の実寸を平置きで計測しております。
※繊維製品ですので2cm前後の誤差が出る場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする