曜日別特売
USD902 ストレッチデニムカーゴ X9 USD902 EvenRiver 79836307

左右サイドにカーゴポケット

USD902 ストレッチデニムカーゴ X9 USD902 EvenRiver 79836307
USD902 ストレッチデニムカーゴ X9 USD902 EvenRiver 79836307
USD902 ストレッチデニムカーゴ X9 USD902 EvenRiver 79836307
USD902 ストレッチデニムカーゴ X9 USD902 EvenRiver 79836307
USD902 ストレッチデニムカーゴ X9 USD902 EvenRiver 79836307
USD902 ストレッチデニムカーゴ X9 USD902 EvenRiver 79836307
USD902 ストレッチデニムカーゴ X9 USD902 EvenRiver 79836307

ストレッチデニムカーゴ X9 USD902

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
色ビンテージブルー
サイズ3L(90)
内容量1本注文コード79836307品番USD902
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
¥4,998

伸縮性能を強化したハイパワー糸使用。 足回りがバタつかないスリムなスキニーフィットタイプのストレッチデニムカーゴパンツです。
高い伸縮性や伸縮回復性で不快なツッパリ感や締め付け感を防止しています。

色
ビンテージブルー
サイズ
3L(90)
股下(cm)
72
素材
綿 72% / ポリエステル 25% / ポリウレタン 3%
注意
※サイズは商品の実寸を平置きで計測しております。
※繊維製品ですので2cm前後の誤差が出る場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする