曜日別特売
USD407 ストレッチデニムブルゾン USD407 EvenRiver 79836526

着用例(ブルゾンのみ)

USD407 ストレッチデニムブルゾン USD407 EvenRiver 79836526
USD407 ストレッチデニムブルゾン USD407 EvenRiver 79836526
USD407 ストレッチデニムブルゾン USD407 EvenRiver 79836526

ストレッチデニムブルゾン USD407

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズLL
内容量1着注文コード79836526品番USD407
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
¥5,798

ワークウェアの概念を破壊した"魅せるデニム"。 ハードワークにも耐える丈夫なストレッチデニム生地のブルゾンです。
ハードな現場でも動きやすいストレッチ性と、スタイリッシュなスリムシルエット、ペン差しや大きなポケットなど収納力が高いのが特徴です。
同シリーズのカーゴパンツ(USD402)とのセットアップも可能です。

サイズ
LL
胸囲(cm)
109
肩幅(cm)
47
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
61
色
インディゴ
素材
綿 99% / ポリウレタン1%
注意
※サイズは商品の実寸を平置きで計測しております。
※繊維製品ですので2cm前後の誤差が出る場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする