曜日別特売
USD402 ストレッチデニムカーゴ USD402 EvenRiver 79836535

着用例(パンツのみ)

USD402 ストレッチデニムカーゴ USD402 EvenRiver 79836535
USD402 ストレッチデニムカーゴ USD402 EvenRiver 79836535
USD402 ストレッチデニムカーゴ USD402 EvenRiver 79836535

ストレッチデニムカーゴ USD402

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ3L(90)
内容量1本注文コード79836535品番USD402
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
¥4,498

ワークウェアの概念を破壊した"魅せるデニム"。 10オンスデニムと立体3D裁断で丈夫さと機動性を両立させたカーゴパンツです。
ハードな現場でも動きやすいストレッチ性と、スタイリッシュなスリムシルエット、左右に大きなカーゴポケットを備え、収納力が高いのが特徴です。
同シリーズのブルゾン(USD407)とのセットアップも可能です。

サイズ
3L(90)
色
インディゴ
股下(cm)
80
素材
綿 99% / ポリウレタン1%
注意
※サイズは商品の実寸を平置きで計測しております。
※繊維製品ですので2cm前後の誤差が出る場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする