CL26R PRO 充電式LEDランタンライト FENIX(フェニックス) 79837207 CL26R PRO 充電式LEDランタンライト FENIX(フェニックス) 79837207 CL26R PRO 充電式LEDランタンライト FENIX(フェニックス) 79837207 CL26R PRO 充電式LEDランタンライト FENIX(フェニックス) 79837207 CL26R PRO 充電式LEDランタンライト FENIX(フェニックス) 79837207 CL26R PRO 充電式LEDランタンライト FENIX(フェニックス) 79837207

充電式LEDランタンライト

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79837207 品番CL26R PRO
参考基準価格(税別)¥18,170 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

引っかけフック付です。
USBで簡単に充電できます。
明るさMAX650lmを実現しました。
7段階の明るさ+赤色点灯+赤色フラッシュ切替式で、様々な用途にお使いいただけます。
マグネットトップを採用しており、ライトの固定やハンズフリーで使用可能です。

用途
アウトドア
災害備蓄品
付属品ARB-L21-5000V2.0(217005000mAh)充電池1個、USBType-C充電ケーブル、取扱説明書、予備Oリング トラスコ品番592-8004 幅(mm)66 OD 高さ(mm)114 奥行(mm)59.5 電源ARB-L21-5000V2.0充電池x1個(USB充電) 保護等級IP68 光源色白・赤 充電時間(分)約210(5V/2Aのアダプターを使用した場合) 充電方式USB充電タイプ(USBType-C) 明るさ(Lm)最大650 照射距離(m)最大15 点灯時間(時間)約408時間(白色ライト5lm時) 落下耐久(m)1
注意
※電球交換できません。
※LEDは決して直視しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする