曜日別特売
320602 0001 ワイドローラーバケット 大塚刷毛製造 79837908

 

320602 0001 ワイドローラーバケット 大塚刷毛製造 79837908
320602 0001 ワイドローラーバケット 大塚刷毛製造 79837908

ワイドローラーバケット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1台
内容量1台注文コード79837908品番320602 0001
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998

内装壁や床塗装などで活躍し、とにかく早く作業が出来るため作業効率UP!
重ねる回数が減らせるため塗り継ぎムラも出づらい
ワイトローラーシリーズ専用のバケットキャスター。バケットの移動が楽になり作業性が向上します。キャスターはロックも出来るので固定が可能です。

用途
内装の壁・床塗装などに。
適合
ワイドローラーバケット
種別
キャスター
仕様
ロック付き
材質
ポリプロピレン・ポリウレタン・ステンレス
タイプ
キャスター
耐荷重(kg)
30
注意
※内袋を1枚で使用すると塗料が染むことがある為、二重・三重にしてご使用ください。
※内袋を塗料の保管にご使用いただくことはできません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ローラーバケット/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする