TPET50A ポリエチレン容器 半透明 TRUSCO 79838248 TPET50A ポリエチレン容器 半透明 TRUSCO 79838248

ポリエチレン容器 半透明

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 79838248 品番 TPET50A
参考基準価格(税別)¥200 販売価格(税込) ¥175
販売価格(税別)
159

汎用性の高いポリエチレン製ボトルです。
目的に応じて、ミストディスペンサー・ドロップディスペンサーなど6種類のキャップが共通で装着できます。
本体のみなので、TZシリーズのディスペンサー(別売)を取付けてお使い下さい。

用途ディスペンサーを選択すれば色々な用途で使用出来ます。 トラスコ品番586-2654 適合機種TZ1000-C001、TZ700-C014、TZ155-C112、TZ505-C167、TZ1000-C2441 材質HDPE 幅(mm)33 半透明 容量(mL)50 高さ(mm)91 奥行(mm)33
注意
※ディスペンサーは別売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする