TPET400A ポリエチレン容器 半透明 TRUSCO 79838300 TPET400A ポリエチレン容器 半透明 TRUSCO 79838300

ポリエチレン容器 半透明

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 79838300 品番 TPET400A
参考基準価格(税別)¥270 販売価格(税込) ¥230
販売価格(税別)
209

汎用性の高いポリエチレン製ボトルです。
目的に応じて、ミストディスペンサー・ドロップディスペンサーなど6種類のキャップが共通で装着できます。
本体のみなので、TZシリーズのディスペンサー(別売)を取付けてお使い下さい。

用途ディスペンサーを選択すれば色々な用途で使用出来ます。 トラスコ品番586-2657 適合機種TZ1000-C001、TZ700-C014、TZ155-C112、TZ505-C167、TZ1000-C2441 材質HDPE 幅(mm)70 半透明 容量(mL)400 高さ(mm)182 奥行(mm)70
注意
※ディスペンサーは別売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする