ニトリル防寒フレックス手袋

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 79840025 品番 A-213-L
参考基準価格(税別)¥1,464 販売価格(税込) ¥1,022
販売価格(税別)
929

発泡ニトリルコーティングパイル編み厚手で、本格的な保温性能があります。
ニトリルゴムコーティングを発泡仕様にすることで、耐久性・耐摩耗性に加えて柔らかさを両立しました。
インナーはシームレスになっており、柔らかな握りとフィット性・長時間の保温性を有しています。
視認性の高いイエローです。

用途寒冷地での作業などに。 トラスコ品番239-1370 材質内側:アクリル、ポリエステル、外側:ニトリルゴム 厚さ(mm)0 イエロー サイズL 全長(cm)25 中指長(cm)9 手のひらまわり(cm)22.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする