ニトリル防寒フレックス手袋

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード79840034 品番A-213-LL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,462
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

発泡ニトリルコーティングパイル編み厚手で、本格的な保温性能があります。
ニトリルゴムコーティングを発泡仕様にすることで、耐久性・耐摩耗性に加えて柔らかさを両立しました。
インナーはシームレスになっており、柔らかな握りとフィット性・長時間の保温性を有しています。
視認性の高いイエローです。

用途寒冷地での作業などに。 トラスコ品番239-1368 材質内側:アクリル、ポリエステル、外側:ニトリルゴム 厚さ(mm)0 イエロー サイズLL 全長(cm)26 中指長(cm)9.5 手のひらまわり(cm)23.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする