曜日別特売
LCD-011-G 11.6インチ HDMIフルハイビジョンモニター(グレアパネル) ブロードウォッチ 79840105

LCD-011-G 11.6インチ HDMIフルハイビジョンモニター(グレアパネル) ブロードウォッチ 79840105
LCD-011-G 11.6インチ HDMIフルハイビジョンモニター(グレアパネル) ブロードウォッチ 79840105
LCD-011-G 11.6インチ HDMIフルハイビジョンモニター(グレアパネル) ブロードウォッチ 79840105
LCD-011-G 11.6インチ HDMIフルハイビジョンモニター(グレアパネル) ブロードウォッチ 79840105
LCD-011-G 11.6インチ HDMIフルハイビジョンモニター(グレアパネル) ブロードウォッチ 79840105
LCD-011-G 11.6インチ HDMIフルハイビジョンモニター(グレアパネル) ブロードウォッチ 79840105
LCD-011-G 11.6インチ HDMIフルハイビジョンモニター(グレアパネル) ブロードウォッチ 79840105
LCD-011-G 11.6インチ HDMIフルハイビジョンモニター(グレアパネル) ブロードウォッチ 79840105

11.6インチ HDMIフルハイビジョンモニター(グレアパネル)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個注文コード79840105品番LCD-011-G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

HDMI/VGA/AV/BNC/USBと多彩な接続に対応したフルハイビジョン小型モニター
11.6インチとスペースを取らず、フルハイビジョン画質で鮮明な映像を表示
USBメモリー内の写真・動画・音楽などを自動再生し、店頭広告用として利用可能
スピーカー内蔵、スタンド
光沢感のあるグレアパネル

用途防犯カメラ・パソコンその他のディスプレイとして付属品ACアダプター電源(12V/1A)、スタンド、HDMIケーブル寸法(mm)約285×180×38質量(g)約555出力スピーカー(ステレオ)表面処理グレア解像度1920×1080入力端子HDMI/VGA/BNC/RCA寸法(inch)11.6操作方法操作パネル入力電源DC12V/1A使用場所屋内動作温度範囲(℃)0~50入モニターサイズ11.6インチパネル駆動方式TFT
注意
※マニュアルは最新の情報を確認いただくため電子化しております。スマートフォンなどでQRコードを読み取り、ご確認ください。
※仕様は予告なく変更される場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする