245416 マグネットポケット ライフナビ 79840549 245416 マグネットポケット ライフナビ 79840549 245416 マグネットポケット ライフナビ 79840549

マグネットポケット

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード79840549 品番245416
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

マグネットで簡単に取り付けられるキッチン収納です。
ラップやアルミホイルなど、長さのあるものもスッキリと整理することができます。
便利なフック付で調理器具やふきん、輪ゴムなどを掛けられます。
中身を隠せる、清潔なホワイトカラーです。
お手入れのしやすいプラスチック製です。

用途ラップやアルミホイルに。 トラスコ品番397-4285 材質ポリプロピレン ホワイト 外寸法・高さ(mm)170 RoHS指令(10物質対応)対応 外寸法・奥行(mm)230 外寸法・間口(mm)97

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保管庫 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする