曜日別特売
- 柔ごこちふわもふ仕立てホワイト&コーラルピンク ジェックス 79841137

- 柔ごこちふわもふ仕立てホワイト&コーラルピンク ジェックス 79841137
- 柔ごこちふわもふ仕立てホワイト&コーラルピンク ジェックス 79841137
- 柔ごこちふわもふ仕立てホワイト&コーラルピンク ジェックス 79841137
- 柔ごこちふわもふ仕立てホワイト&コーラルピンク ジェックス 79841137
- 柔ごこちふわもふ仕立てホワイト&コーラルピンク ジェックス 79841137
- 柔ごこちふわもふ仕立てホワイト&コーラルピンク ジェックス 79841137
- 柔ごこちふわもふ仕立てホワイト&コーラルピンク ジェックス 79841137
- 柔ごこちふわもふ仕立てホワイト&コーラルピンク ジェックス 79841137
- 柔ごこちふわもふ仕立てホワイト&コーラルピンク ジェックス 79841137

柔ごこちふわもふ仕立てホワイト&コーラルピンク

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1袋(430g)
注文コード
79841137
品番
-
参考基準価格(税別)¥900販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

ふわもふ感が続く超やわらかなハムスター用床材!
【超やわらか ふわもふ製法】まるで雲の上にいるような、非常にやわらかい肌触り。
【約5倍にふくらむ】ほぐすと約5倍の約16Lにふくらみ、約1.5ヶ月分なのでたっぷり使えます!
【ほこりが少なく、低アレルギー】丁寧にほこりをカットしており、粉が少なく低アレルギー。
【天然広葉樹パルプ100%】天然広葉樹パルプを100%使用しており、夏は涼しく冬はあたたかく過ごせます。
ドワーフも巣作りしやすい小さめカット
ひとつひとつが空気を含みやすいので、ふわもふ感が続き1年中快適に過ごせます。
天然広葉樹パルプ100%だから優れた通気性
木のチップと比べ、アレルゲンが少ない天然広葉樹パルプを100%使用した床材です。
パルプとは? 木材などから繊維を抽出したもので、紙をつくる原料になります。本製品のやさしい柔らかさは、パルプならではです。
ストレス解消にも! 野生のハムスターは巣材を噛みほぐして巣を作る習性を持っています。床材をほぐさない状態で与えると噛みほぐしができるので、本能が満たされストレス解消にもつながります。

材質
バージンパルプ(広葉樹)
ホワイト&コーラルピンク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

緩衝材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする