TRUSCO
TRUSCOの 掲示用品
TRUSCOの 掲示用小物
TRUSCOの マグネット用品
マグネットロール のりなし
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
79841450
品番
TMG06-250-20
参考基準価格(税別)
¥52,600
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
強磁力の異方性マグネットロールです。
柔軟性に優れていますので取り扱いが簡単で、ハサミで容易に裁断できます。
取り扱いやすい巾のロールになっていますので短い物から長い物まで幅広い用途に使用できます。
用途
各種製品のアタッチメント、工業用部品、建材、POP、ディスプレイなどに。
トラスコ品番
255-5340
材質
ストロンチウム・フェライト
幅(mm)
250
厚さ(mm)
0.6
タイプ
のりなし
長さ(m)
20
吸着力(N)
0.39
RoHS指令(10物質対応)
対応
表面磁束密度(T)
0.036
吸着力(N/cm
2
)
0.39