TMGN06-250-20 マグネットロール のり付 TRUSCO 79841468 TMGN06-250-20 マグネットロール のり付 TRUSCO 79841468 TMGN06-250-20 マグネットロール のり付 TRUSCO 79841468

マグネットロール のり付

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 79841468 品番 TMGN06-250-20
参考基準価格(税別)¥59,600 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980

強磁力の異方性マグネットロールです。
柔軟性に優れていますので取り扱いが簡単で、ハサミ等で裁断可能です。
非着磁面には強力な粘着剤がついていますので様々な物を容易に磁力化できます。
取り扱いやすい巾のロールになっていますので短い物から長い物まで幅広い用途に使用出来ます。

用途各種製品のアタッチメント、工業用部品、建材、POP、ディスプレイなどに。 トラスコ品番255-5323 材質ストロンチウム・フェライト 幅(mm)250 厚さ(mm)0.6 タイプのり付 長さ(m)20 吸着力(N)0.39 RoHS指令(10物質対応)対応 特性強力 表面磁束密度(T)0.036 吸着力(N/cm2)0.39

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする