曜日別特売
TMGN1-250-10 マグネットロール のり付 TRUSCO 79841477

 

TMGN1-250-10 マグネットロール のり付 TRUSCO 79841477
TMGN1-250-10 マグネットロール のり付 TRUSCO 79841477
TMGN1-250-10 マグネットロール のり付 TRUSCO 79841477

マグネットロール のり付

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
厚さ(mm)1
内容量1巻注文コード79841477品番TMGN1-250-10
参考基準価格(税別)¥48,300販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980

強磁力の異方性マグネットロールです。
柔軟性に優れていますので取り扱いが簡単で、ハサミ等で裁断可能です。
非着磁面には強力な粘着剤がついていますので様々な物を容易に磁力化できます。
取り扱いやすい巾のロールになっていますので短い物から長い物まで幅広い用途に使用出来ます。

用途
各種製品のアタッチメント、工業用部品、建材、POP、ディスプレイなどに。
トラスコ品番255-5332材質ストロンチウム・フェライト幅(mm)250厚さ(mm)1タイプのり付長さ(m)10吸着力(N)0.78RoHS指令(10物質対応)対応特性強力表面磁束密度(T)0.05吸着力(N/cm2)0.78
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする