TRUSCO
TRUSCOの 養生テープ
塗装養生テープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
79841495
品番
TYT5050-W
参考基準価格(税別)
¥880
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
作業性にすぐれ建築・塗装等に最適なテープです。
粗面への接着力も良く、手で簡単に切れ、のり残りが少ないテープです。
用途
建築塗装作業用に最適です
トラスコ品番
539-8648
材質
基材:ポリエチレンクロス、粘着剤:アクリル系
幅(mm)
50
厚さ(mm)
0.11
色
ホワイト
長さ(m)
50