※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
WATERS
WATERSの 定盤・ゲージ・ケガキ
WATERSの ゲージ
WATERSの リングゲージ
ユニファイねじ用リングゲージ(UNC)並目
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式
注文コード
79841574
品番
WR12-24UNC2A
参考基準価格(税別)
¥27,000
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
ユニファイねじ用のリングゲージ、通り(GO)/止まり(NOT GO)のセットです。
用途
ねじの精度検査用。
仕様
ゲージ方式:ANSI B1.2
トラスコ品番
250-1755
材質
OHNS(JIS SKS3 相当)
ピッチ(mm)
24
等級
2A
呼び寸法(mm)
NO.12
ゲージ
通り/止まり